SPACEPAK SPC-5 3642 paluuilmakanava

Varastossa
Tuote: AD8UBM Malli: SPC-5Ristiviite: 4MHR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluukanava
Prod. Kuvaus10 Ft. Pituus, sisältää kanavahihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.39
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK SPC-4 2430 Paluukanava | AD8UBK 4MHR7 SPC-4€320.71
SPACEPAK SPC-6 4860 Paluuilmakanava | AD8UBP 4MHT2 SPC-6€555.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPC-5 3642 paluuilmakanava
€417.22 / yksikkö