SPACEPAK SPC-4 2430 Paluukanava | AD8UBK 4MHR7

SPACEPAK SPC-4 2430 paluuilmakanava

Varastossa
Tuote: AD8UBK Malli: SPC-4Ristiviite: 4MHR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluukanava
Prod. Kuvaus10 Ft. Pituus, sisältää kanavahihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.76
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK SPC-5 3642 Paluuilmakanava | AD8UBM 4MHR9 SPC-5€417.22
SPACEPAK SPC-6 4860 Paluuilmakanava | AD8UBP 4MHT2 SPC-6€555.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPC-4 2430 paluuilmakanava
€320.71 / yksikkö