Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS100-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8UAB 3DUA2

BANJO FITTINGS LS100-80 Y siivilä, 80 mesh ruostumaton teräsverkko, 1 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8UAB Malli: LS100-80Ristiviite: 3DUA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus7.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine200 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko80
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
TiivistäEPDM
Koko1 x 1 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS100-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 mesh€48.22
BANJO FITTINGS LS100-40 Y siivilä 40 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8UAA 3DUA1 LS100-404040 mesh€50.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-80 Y siivilä, 80 mesh ruostumaton teräsverkko, 1 x 1 tuuman koko
€55.28 / yksikkö