SPACEPAK SPC-6 4860 paluuilmakanava

Varastossa
Tuote: AD8UBP Malli: SPC-6Ristiviite: 4MHT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluukanava
Prod. Kuvaus10 Ft. Pituus, sisältää kanavahihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK SPC-4 2430 Paluukanava | AD8UBK 4MHR7 SPC-4€320.71
SPACEPAK SPC-5 3642 Paluuilmakanava | AD8UBM 4MHR9 SPC-5€417.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPC-6 4860 paluuilmakanava
€555.69 / yksikkö