SOUTHWORTH LS4-36 TNT kiinteä saksipöytä, 3000 lbs. Kantavuus, Max 45 tuumaa. Nosta | CH6QAE 437J83

SOUTHWORTH LS4-36 TNT kiinteä saksipöytä, 3000 lbs. Kantavuus, Max 45 tuumaa. Hissi

Tuote: CH6QAE Malli: LS4-36 TNTRistiviite: 437J83
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
OhjausNappi
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Nostokorkeus max.45 "
Nostokorkeus min.9"
Kantavuus3000 lbs.
MekanismiHydraulinen
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys43 5 / 8 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyyliLevysoitin
Alustan leveys24 "
Nopeus sekuntia42 sekuntia.
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Teräs ja alumiini-23.187 "kiinteä22.187 "manuaalinen-€1,329.48
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€14,740.52
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,720.55
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,323.30
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,268.71
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Teräs148 "kiinteä24 "sähköinen115V€8,578.08
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,631.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 TNT kiinteä saksipöytä, 3000 lbs. Kantavuus, Max 45 tuumaa. Hissi