SOUTHWORTH LS4-36 24 x 48 saksinostopöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872

SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" saksinostopöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA8LFQ Malli: LS4-36 24 "x 48"Ristiviite: 19A872

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,578.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus4000 lb
Alennettu korkeus6-3 / 4 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus42-3 / 4 "
Nopeus sekuntia42
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 303.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Teräs ja alumiini-23.187 "kiinteä22.187 "manuaalinen-€1,329.48
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€14,740.52
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,720.55
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,323.30
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,268.71
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,631.00
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Saksilla nostettava pöytä 1500 Lb. 115v 1 vaihe | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Teräs1/248 "kiinteä24 "sähköinen115V€6,254.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" saksinostopöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe
€8,578.08 / yksikkö