SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8LFK Malli: LSJ03-13.5Ristiviite: 19A867

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs ja alumiini
Kantavuus300 lb
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
Platform Pituus23.187 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys22.187 "
Powered Bymanuaalinen
Korotettu korkeus17-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaRO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€13,740.96
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€14,481.18
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,150.67
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,084.67
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Teräs148 "kiinteä24 "sähköinen115V€8,474.69
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,526.97
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Saksilla nostettava pöytä 1500 Lb. 115v 1 vaihe | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Teräs1/248 "kiinteä24 "sähköinen115V€5,866.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus
€1,313.46 / yksikkö