ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-520 Wire Cart 4 Hyllyt 1500 Lb Kapasiteetti | AG6VCL 48L081 / 56825001

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Wire Cart 4 hyllyä, kapasiteetti 1500 Lb

Varastossa
Tuote: AG6VCL Malli: WW-520Ristiviite: 48L081 / 56825001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,489.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva mukanaEi
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys35 "
Karan halkaisija.2"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva mukanaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta
ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-535 Lankakori 10 hyllyä 600 Lb: n kapasiteetti | AG6VCN 48L083 / 56825201 535 WWKyllä600 lbs.40 "50 "34 "4"€1,859.26
ETELÄ-OHJAINYHTIÖ WW-550 Wire Cart 2 hyllyt 1000 Lb kapasiteetti | AG6VCQ 48L085 / 56825501 550 WWEi1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,019.02
ETELÄ -ETUYHTIÖ 56824801 Putkijohto ja vaijerivaunu, 43 x 64 x 43 tuumaa, kapasiteetti 2000 lbs | CG6KWM WW510 56824801-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Wire Cart 4 hyllyä, kapasiteetti 1500 Lb
€3,489.91 / yksikkö