ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-535 Lankakori 10 hyllyä 600 Lb: n kapasiteetti | AG6VCN 48L083 / 56825201

SOUTHWIRE COMPANY WW-535 Wire Cart 10 hyllyä, kapasiteetti 600 Lb

Varastossa
Tuote: AG6VCN Malli: WW-535Ristiviite: 48L083 / 56825201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys34 "
Karan halkaisija.1 / 2 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva mukanaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta
ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-520 Wire Cart 4 Hyllyt 1500 Lb Kapasiteetti | AG6VCL 48L081 / 56825001 520 WWEi1500 lbs.46 "60 "35 "4"€3,516.92
ETELÄ-OHJAINYHTIÖ WW-550 Wire Cart 2 hyllyt 1000 Lb kapasiteetti | AG6VCQ 48L085 / 56825501 550 WWEi1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,352.05
ETELÄ -ETUYHTIÖ 56824801 Putkijohto ja vaijerivaunu, 43 x 64 x 43 tuumaa, kapasiteetti 2000 lbs | CG6KWM WW510 56824801-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY WW-535 Wire Cart 10 hyllyä, kapasiteetti 600 Lb
€1,859.26 / yksikkö