VESTIL ABS-130 säädettävä laatikon pinoaja, 380 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LBF Malli: ABS-130

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,745.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Koko380 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriSininen, hopea
Haarukan pituus19.5 "
Haarukan leveys2.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Korkeus59.5 "
Jalan tyyppikonttilukin
Jalkojen leveys2.63 "
Pituus40.5 "
Nostokorkeus max.42.25 "
Kantavuus380 lbs.
Alennettu korkeus2 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan leveys18 1 / 2 "
Max. Jalan sisähalkaisija.21 1 / 8 "
Max. Jalan ulkohalkaisija.24 3 / 8 "
Max. Jalkojen leveys sisähalk.21 1 / 8 "
Maks. Matkan pituus39.5 "
Max. Haarukoiden välinen leveys18.5 "
Max. Leveys jalkojen välissä18.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan leveys11 1 / 2 "
Min. Jalan sisähalkaisija.15 3 / 8 "
Min. Jalan leveys sisähalk.15 3 / 8 "
Min. Nostokorkeus2.75 "
Min. Haarukoiden välinen leveys11.5 "
Min. Leveys jalkojen välissä11.5 "
Pyörän määrä4
ToimintaJalkapumppu
Kokonaissyvyys40.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus42 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys1"
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta iskua/pumppua tarvitaan nostaaksesi pinoamislavan kokonaan ylös?

V. Täysin kuormitettuna kestää noin 31 vetoa nostaaksesi pinoamislavan nostovarret maksimi-/yläasentoon.

K. Mikä on Vestil-laatikkopinoajien tukema enimmäiskorkeus?

V. Suurin saavutettavissa oleva korkeus on 42.5 tuumaa ja nimellinen kapasiteetti on 380 lb.

K. Kuinka Vestil-pinoamiskoneita ohjataan?

V. Näissä laatikoissa on takana kääntyvä pyörä ahtaissa paikoissa liikkumista varten. Siinä on myös jarrukokoonpano laatikon pinoajan pysäyttämiseksi paikalleen lastausta/purkua varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABS-130 säädettävä laatikon pinoaja, 380 Lb. Kuormituskapasiteetti
€1,745.20 / yksikkö