ETELÄ-OHJAINYHTIÖ WW-550 Wire Cart 2 hyllyt 1000 Lb kapasiteetti | AG6VCQ 48L085 / 56825501

SOUTHWIRE COMPANY WW-550 Wire Cart 2 hyllyä, kapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AG6VCQ Malli: WW-550Ristiviite: 48L085 / 56825501

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,352.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva mukanaEi
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva mukanaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta
ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-520 Wire Cart 4 Hyllyt 1500 Lb Kapasiteetti | AG6VCL 48L081 / 56825001 520 WWEi1500 lbs.46 "60 "35 "4"€3,516.92
ETELÄ-ETUYHTIÖ WW-535 Lankakori 10 hyllyä 600 Lb: n kapasiteetti | AG6VCN 48L083 / 56825201 535 WWKyllä600 lbs.40 "50 "34 "4"€1,859.26
ETELÄ -ETUYHTIÖ 56824801 Putkijohto ja vaijerivaunu, 43 x 64 x 43 tuumaa, kapasiteetti 2000 lbs | CG6KWM WW510 56824801-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY WW-550 Wire Cart 2 hyllyä, kapasiteetti 1000 Lb
€2,352.05 / yksikkö