Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 106US26DPB sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/8 tuumaa | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6TCW Malli: 106US26DPBRistiviite: 4ACV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkymätön sarana
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus2.375 "
Ovilehden leveys19 / 32 "
Oven paksuus5 / 64 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus2.375 "
Kehyksen lehden leveys19 / 32 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2.375 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus1 / 8 "
KantavuusLight Duty
MateriaaliZamac ja teräs
AsennusPinta-asennus
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 106US26DPB sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/8 tuumaa
€22.10 / yksikkö