Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ MAY 461III-PB-0202 Kalvovarasto, 24 pituus x 2 leveys x 0.003 tuumaa paksuus, 180 F maksimilämpötila | CF2EJQ 53TA80

MJ MAY 461III-PB-0202 Kalvomateriaali, 24 pituus x 2 leveys x 0.003 tuumaa paksuus, 180 F maksimilämpötila

Varastossa
Tuote: CF2EJQ Malli: 461III-PB-0202Ristiviite: 53TA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmi
Pituuden toleranssi+/- 0.5 "
materiaali TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Käyttölämpötila alue22 - 180 astetta F.
Vetolujuus5000 psi
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MJ TOUKOKUU 461XXXI-PB-0605 Kalvovarasto, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.03 tuuman paksuus, 180 ° F enimmäislämpötila | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605€248.42
MJ TOUKOKUU 461XX-PB-0605 Kalvovarasto, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.02 tuuman paksuus, 180 ° F enimmäislämpötila | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605€162.88
MJ TOUKOKUU 461XV-PB-0605 Kalvopakkaus, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.015 tuuman paksuus, 180 ° F Maksimilämpötila | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605€122.19
MJ TOUKOKUU 461X-PB-0605 Kalvopakkaus, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.01 tuuman paksuus, 180 ° F Maksimilämpötila | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605€81.47
MJ TOUKOKUU 461V-PB-0605 Kalvopakkaus, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.005 tuuman paksuus, 180 ° F Maksimilämpötila | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605€40.73
MJ TOUKOKUU 461III-PB-0605 Kalvovarasto, 5 jalan pituus x 6 leveys x 0.003 tuuman paksuus, 180 ° F enimmäislämpötila | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605€19.36
MJ TOUKOKUU 461XXXI-PB-0305 Kalvopakkaus, 5 jalan pituus x 3 leveys x 0.03 tuuman paksuus, 180 ° F Maksimilämpötila | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305€124.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 461III-PB-0202 Kalvomateriaali, 24 pituus x 2 leveys x 0.003 tuumaa paksuus, 180 F maksimilämpötila
€3.05 / yksikkö