SOLO SPRAYER 475-B Reppusumutin 4 Gallona 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe

Varastossa
Tuote: AC9RFE Malli: 475-BRistiviite: 3JEK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
YhteensopivaRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, valkaisuaineliuokset
Täytä aukon koko4-1 / 4 "
Letkun pituus48 "
Suuttimen materiaaliPOLYPROPYLEENI
Suuttimen tyyppiSäädettävä, litteä tuuletin, suihkuvirta ja ontto kartio
Painealue90 psi
säiliön tilavuus4 gal.
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan pituus28 "
Sauvan materiaaliPOLYPROPYLEENI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.24
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteen materiaali (Viton (R))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaPainealueHinta
SOLO SPRAYER 425 Reppusumutin, Letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa | AC9RET 3JEJ4 425Rikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet90 psi€171.14
SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa | AC9XWF 3LGG5 473P--€208.31
SOLO SPRAYER 473D Reppusumutin Kalvopumppu 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€193.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe
€198.48 / yksikkö