JB INDUSTRIES DV-4E -poistopumppu 4.0 cfm 1/2 hv 6 jalkaa | AA8WAU 1AKD9

JB INDUSTRIES DV-4E-evakuointipumppu 4.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet

Varastossa
Tuote: AA8WAU Malli: DV-4ERistiviite: 1AKD9 / 2VKY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC7.0
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä4.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 3/8" leimahtaa
Öljykapasiteetti18 oz.
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys6.5 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9725
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (25 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JB INDUSTRIES DV-6E -poistopumppu 6.0 Cfm 1/2 Hv 6 jalkaa | AE6NWD 5UET2 DV-6E5.26.0 cfm11.375 "14.125 "6.125 "€725.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-4E-evakuointipumppu 4.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet
€621.61 / yksikkö