SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa | AC9XWF 3LGG5

SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC9XWF Malli: 473PRistiviite: 3LGG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
Letkun pituus48 "
Suuttimen materiaalipolypropeeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio, tuuletin
säiliön tilavuus3 gal.
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8424819040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaPainealueHinta
SOLO SPRAYER 425 Reppusumutin, Letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa | AC9RET 3JEJ4 425Rikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet90 psi€168.18
SOLO SPRAYER 475-B Reppusumutin 4 Gallona 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, valkaisuaineliuokset90 psi€196.90
SOLO SPRAYER 473D Reppusumutin Kalvopumppu 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€191.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa
€208.20 / yksikkö