SOLO SPRAYER 425 Reppusumutin, Letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa | AC9RET 3JEJ4

SOLO SPRAYER 425 reppuruisku, letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC9RET Malli: 425Ristiviite: 3JEJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
YhteensopivaRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet
Täytä aukon koko4-1 / 4 "
Letkun pituus48 "
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaaliMessinki
Suuttimen tyyppiSäädettävä, litteä tuuletin, suihkuvirta ja ontto kartio
Painealue90 psi
säiliön tilavuus4 gal.
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan pituus28 "
Sauvan materiaaliPolyproyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Solo-sarjan ruiskutuslaite, joka koostuu säiliöstä, painelaitteesta ja linja- ja sumutussuuttimesta, joka on ihanteellinen sieni- ja hyönteismyrkkyjen ruiskuttamiseen sekä palontorjuntaan
    • Sisältää tehokkaan mäntäpumpun, joka pystyy käsittelemään jopa 90 psi: n paineet, ja kaupallisen venttiilin, jossa on automaattinen lukitustoiminto, joka minimoi käyttäjän väsymisen
    • Kestävä metallirunko lisää vakautta täyttäessäsi suuria säiliön aukkoja ja 28 tuuman pitkän murtumattoman sauvan ja sulkuventtiilin erinomaisen ulottuvuuden saavuttamiseksi
    • Patentoidut Viton-tiivisteet tärkeimmissä paikoissa ja vasen / oikea käsimekanismi vaihdettavalla pumpun kahvalla
    • TeeJet-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaPainealueHinta
SOLO SPRAYER 475-B Reppusumutin 4 Gallona 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, valkaisuaineliuokset90 psi€198.48
SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa | AC9XWF 3LGG5 473P--€208.31
SOLO SPRAYER 473D Reppusumutin Kalvopumppu 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€193.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 425 reppuruisku, letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa
€171.14 / yksikkö