SOLO SPRAYER 473D Reppusumutin Kalvopumppu 3 Gal | AC9XWG 3LGG7

SOLO SPRAYER 473D Reppuruiskun kalvopumppu 3 Gal

Varastossa
Tuote: AC9XWG Malli: 473DRistiviite: 3LGG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus48 "
Letkun materiaalipolypropeeni
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaalipolypropeeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio, tuuletin
Painealue60 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus3 gal.
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaPainealueHinta
SOLO SPRAYER 425 Reppusumutin, Letkun pituus - 48 tuumaa, säädettävä suutin, 4 gallonaa | AC9RET 3JEJ4 425Rikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet90 psi€171.14
SOLO SPRAYER 475-B Reppusumutin 4 Gallona 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, valkaisuaineliuokset90 psi€198.48
SOLO SPRAYER 473P Reppusumutin 3 gallonaa | AC9XWF 3LGG5 473P--€208.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 473D Reppuruiskun kalvopumppu 3 Gal
€193.84 / yksikkö