Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG ST-897-150C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1-1 / 2 In | AD6NAZ 46F386

SOLBERG ST-897-150C T-tyylinen sisääntulon tyhjiösuodatin 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6NAZ Malli: ST-897-150CRistiviite: 46F386

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€741.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-tyylinen sisääntulotyhjiösuodatin
Halkaisija7"
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.6JD22 - 6JD26, 4Z751 - 4Z753
Korkeus13.375 "
Tuloaukko1-1 / 2 (F) NPT
MateriaaliAlumiinipää, polykarbonaattikauha
Max. Virtaus80 cfm
pistorasia1-1 / 2 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.339
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaaliMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG ST-897-100C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1 sisään | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTAlumiinipää, polykarbonaattikauha40 cfm1 (F) NPT€751.41
SOLBERG ST-897-125C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1-1 / 4 tuumaa | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlumiinipää, polykarbonaattikauha60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€768.18
SOLBERG CT-897-100C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1 In AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) NPTAlumiinipää, hiiliteräskauha40 cfm1 (F) NPT€814.92
SOLBERG CT-897-125C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1-1 / 4 tuumaa | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlumiinipää, hiiliteräskauha60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€774.99
SOLBERG CT-897-150C T-tyyppinen sisääntulotyhjiösuodatin 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAlumiinipää, hiiliteräskauha80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€774.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG ST-897-150C T-tyylinen sisääntulon tyhjiösuodatin 1-1/2 tuumaa
€741.34 / yksikkö