QUINCY LAB 10-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 130w | AF3YMU 8FHL0

QUINCY LAB 10-140AE digitaalinen inkubaattori, paineilma 130w

Varastossa
Tuote: AF3YMU Malli: 10-140AERistiviite: 8FHL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,132.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori
tarkkuus+/- 0.5 astetta C
Koko0.68 lb
Kammion syvyys12 "
Kammion korkeus9-2 / 5 "
Kammion leveys10.5 "
KonvektiotyyppiPakotettu ilma
MateriaaliAkryyli (ovi), alumiini (sisustus)
Jännite115 VAC
Watts130W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTyyppiWattsHinta
QUINCY LAB 12-140E digitaalinen inkubaattori 220w | AF3RFQ 8CG95 12-140E2.0 cu. ft.keskoskaappiDigitaalinen220 kW€1,271.39
QUINCY LAB 10-140E digitaalinen inkubaattori 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 cu. ft.Digitaalinen inkubaattoriDigitaalinen inkubaattori110 kW€963.89
QUINCY LAB 12-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 200w | AF4KAD 8YM31 12-140AE1.17 lbDigitaalinen inkubaattori-200W€1,408.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 10-140AE digitaalinen inkubaattori, paineilma 130w
€1,132.79 / yksikkö