SOLBERG SLCR-300 Äänenvaimennin, 3 tuumaa Fnpt | AD7QNW 4FY66

SOLBERG SLCR-300 äänenvaimennin 3 tuuman Fnpt In

Varastossa
Tuote: AD7QNW Malli: SLCR-300Ristiviite: 4FY66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€692.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiiviset puhaltimen äänenvaimentimet
rakentaminenKorkean virtauksen hiiliteräs
Halkaisija5"
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC904A-7W, VFD9
Sisääntulo / ulostulo3 (F) NPT
Pituus26 "
Maks. Lämpötila212 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Desibelivähennys (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
SOLBERG SLCR-100 äänenvaimennin 1 tuuman sis. Tuumaa | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
SOLBERG SLCR-125 Äänenvaimennin 1 1/4 tuuman Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
SOLBERG SLCR-150 Äänenvaimennin 1 1/2 tuuman Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€256.08
SOLBERG SLCR-200 Äänenvaimennin, 2 tuumaa Fnpt | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
SOLBERG SLCR-250 Äänenvaimennin 2 1/2 tuuman Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€510.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG SLCR-300 äänenvaimennin 3 tuuman Fnpt In
€692.99 / yksikkö