FRIEDRICH PDE09K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72

FRIEDRICH PDE09K3SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 12.1 EER

Varastossa
Tuote: AG2NEX Malli: PDE09K3SGRistiviite: 31TN72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,427.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakattu terminaalin ilmastointilaite
BtuH-jäähdytys9400/9200
BtuH-lämmitys11,700/9600
EER12.1/12.1
Lämmitys kW3.5
Hz60
Min. Piirivahvistimet19.0
NEMA-pistokkeen määritykset6-20P
Vaihe1
Virtajohdon pituus5ft.
Virtalähde20A
Kylmäaineen tyyppiR-410A
vaatiiSeinäholkki
Jännite230/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8415103040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu Friedrich PDE09K3SG -terminaali, jossa on kaksi pysyvästi voideltua puhallinmoottoria
    • Erilliset jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät kylmien talvilämpötilojen voittamiseksi
    • 3 tuulettimen nopeutta molemmissa jäähdytys- ja lämmitystiloissa sekä jatkuva puhallintila
    • Esteettömät ja pestävät mikrobilääkesuodattimet yksinkertaistavat huoltoprosessia
    • Seinäholkin asennus helpottaa sisään / ulos -vaihtoa
    • Vuotovirranilmaisimen katkaisija estää loukkaantumiset ja laitteiden ja ympäristön vahingoittumisen
    • Tiheä eristys ja teräksinen sisäseinä estävät ulkomelun
    • Tärinäneristimillä varustettu kiertokompressori helpottaa kompressorin hiljaista ja sujuvaa toimintaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusVirtalähdeJänniteHinta
FRIEDRICH PDE07R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 7200 BTUh, 13 EER | AG2UUSI 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE15K5SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Air Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PDE09K3SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 12.1 EER
€1,427.29 / yksikkö