Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG SLCR-250 Äänenvaimennin 2 1/2 tuuman Fnpt | AD7QNV 4FY64

SOLBERG SLCR-250 äänenvaimennin 2 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD7QNV Malli: SLCR-250Ristiviite: 4FY64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiiviset puhaltimen äänenvaimentimet
rakentaminenKorkean virtauksen hiiliteräs
Halkaisija4 1 / 2 "
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC800A-7W, VFD6D, VFD8
Sisääntulo / ulostulo2-1 / 2 (F) NPT
Pituus21 "
Maks. Lämpötila212 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Desibelivähennys (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
SOLBERG SLCR-100 äänenvaimennin 1 tuuman sis. Tuumaa | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
SOLBERG SLCR-125 Äänenvaimennin 1 1/4 tuuman Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
SOLBERG SLCR-150 Äänenvaimennin 1 1/2 tuuman Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€256.08
SOLBERG SLCR-200 Äänenvaimennin, 2 tuumaa Fnpt | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
SOLBERG SLCR-300 Äänenvaimennin, 3 tuumaa Fnpt | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€692.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG SLCR-250 äänenvaimennin 2 1/2 tuuman Fnpt
€510.43 / yksikkö