Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDG3-tunkiketju, yksi messinki, koko 16 8lb 100 jalkaa AC4EDX

APPROVED VENDOR 2ZDG3 jakkiketju yksi messinki, koko 16 8 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDX Malli: 2ZDG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.063 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
MateriaaliMessinki
Kaupan koko16
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.602
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDG3 jakkiketju yksi messinki, koko 16 8 lb 100 jalkaa
€145.11 / yksikkö