SOLBERG FT-485P-1000F imusuodatin 10 laippa 3300 Max CFM | AE4EUF 5JRC3

SOLBERG FT-485P-1000F Imusuodatin 10 Laippa 3300 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUF Malli: FT-485P-1000FRistiviite: 5JRC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,979.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija19 3 / 4 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus31 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus3300 CFM
Nännin pituus (tuumaa)6
pistorasia10 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SOLBERG FT-385P-1000F imusuodatin 10 laippa 3300 Max CFM | AE4EUE 5JRC2 FT-385P-1000F23 "€1,820.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-485P-1000F Imusuodatin 10 Laippa 3300 Max Cfm
€1,979.50 / yksikkö