SOUTHWIRE COMPANY Galflex -sarjan joustava teräsputki


Suodattaa
TyyliMalliSisällä Dia.Min. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Koko
A
55283202
--0.470-0.510 "5 / 16 "
Tarjouspyyntö
A
55092401
-20 "4.360-4.560 "4"
Tarjouspyyntö
A
55081701
--0.470-0.510 "3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
55092001
-12.5 "2.860-3.060 "2 1/2 lbs.
Tarjouspyyntö
A
55092201
-15 "3.360-3.560 "3"
Tarjouspyyntö
A
55092301
-17 "3.860-4.060 "3 1/2 lbs.
Tarjouspyyntö
A
55081801
0.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
Tarjouspyyntö
A
55091601
1.000-1.040 "5"1.300-1.380 "1"
Tarjouspyyntö
A
55091701
1.250-1.3 "6.25 "1.550-1.630 "1 1/4 lbs.
Tarjouspyyntö
A
55091801
1.500-1.575 "7.5 "1.850-1.950 "1 1/2 lbs.
Tarjouspyyntö
A
55091901
2.000-2.080 "10 "2.350-2.450 "2"
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?