SOLBERG FT-385P-1000F imusuodatin 10 laippa 3300 Max CFM | AE4EUE 5JRC2

SOLBERG FT-385P-1000F Imusuodatin 10 Laippa 3300 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUE Malli: FT-385P-1000FRistiviite: 5JRC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,820.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija19 3 / 4 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus23 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus3300 CFM
Nännin pituus (tuumaa)6
pistorasia10 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SOLBERG FT-485P-1000F imusuodatin 10 laippa 3300 Max CFM | AE4EUF 5JRC3 FT-485P-1000F31 "€1,979.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-385P-1000F Imusuodatin 10 Laippa 3300 Max Cfm
€1,820.70 / yksikkö