Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG FT-31P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3

SOLBERG FT-31P-250 tulosuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPV Malli: FT-31P-250Ristiviite: 3TLE3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
Malliavoin
Halkaisija6"
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus7.5 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus195 cfm
Nännin pituus (tuumaa)2-1/4
pistorasia2-1 / 2 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusTemp. alueHinta
SOLBERG F-31P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA5 F-31P-250Huppu7 1 / 2 "7.5 "15 - 220 F€105.76
SOLBERG F-231P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6 F-231P-250Huppu12 1 / 2 "12.5 "15 - 220 F€221.81
SOLBERG FT-231P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250avoin6"12.75 "-15 - 220 F€155.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-31P-250 tulosuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
€80.99 / yksikkö