SOLBERG F-231P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6

SOLBERG F-231P-250 tulosuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QNU Malli: F-231P-250Ristiviite: 3TLA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija12 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus12.5 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus195 cfm
Nännin pituus (tuumaa)12-1/2
pistorasia2-1 / 2 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusTemp. alueHinta
SOLBERG F-31P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA5 F-31P-250Huppu7 1 / 2 "7.5 "15 - 220 F€105.76
SOLBERG FT-31P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3 FT-31P-250avoin6"7.5 "-15 - 220 F€80.99
SOLBERG FT-231P-250 Imusuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250avoin6"12.75 "-15 - 220 F€155.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-231P-250 tulosuodatin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
€221.81 / yksikkö