Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG FT-31P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QPU 3TLE2

SOLBERG FT-31P-200 Tulosuodatin 2 Mnpt Ulos 135 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPU Malli: FT-31P-200Ristiviite: 3TLE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
Malliavoin
Halkaisija6"
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus7.25 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus135 cfm
Nännin pituus (tuumaa)2-1/4
pistorasia2 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusTemp. alueHinta
SOLBERG F-31P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QNQ 3TLA3 F-31P-200Huppu7 3 / 4 "7.25 "15 - 220 F€116.46
SOLBERG F-231P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QNR 3TLA4 F-231P-200Huppu12 1 / 4 "12.25 "15 - 220 F€207.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-31P-200 Tulosuodatin 2 Mnpt Ulos 135 Max Cfm
€71.62 / yksikkö