Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78147600 Mill File Bastard Musta 10 tuumaa | AE7MEW 5ZFZ5

SIMONDS 78147600 Mill Viila Bastard Black 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MEW Malli: 78147600Ristiviite: 5ZFZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly tiedosto
Leikkaustyyppikusipää
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti39
Paksuus11 / 64 "
Leveys31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
SIMONDS 78143100 Mill File Bastard Black 6 Tuumaa | AE7MEP 5ZFY9 78143100kusipääMustaoksidiTang6"497 / 64 "19 / 32 "€7.78
SIMONDS 78143600 Mill Viila Second Cut Black 6 In | AE7MEQ 5ZFZ0 78143600ToinenMustaoksidiTang6"617 / 64 "19 / 32 "€9.94
SIMONDS 78144100 myllyviiva sileä musta 6 tuumaa | AE7MER 5ZFZ1 78144100TasoitaMustaoksidiTang6"727 / 64 "19 / 32 "€10.63
SIMONDS 78145600 Mill File Bastard Black 8 In | AE7MET 5ZFZ2 78145600kusipääMustaoksidiTang8"449 / 64 "25 / 32 "€11.13
SIMONDS 78146100 myllytiedosto toinen leikattu musta 8 tuumaa | AE7MEU 5ZFZ3 78146100ToinenMustaoksidiTang8"529 / 64 "25 / 32 "€11.42
SIMONDS 78146600 myllyviiva sileä musta 8 tuumaa | AE7MEV 5ZFZ4 78146600TasoitaMustaoksidiTang8"609 / 64 "25 / 32 "€12.69
SIMONDS 78148100 myllytiedosto toinen leikattu musta 10 tuumaa | AE7MEX 5ZFZ6 78148100ToinenMustaoksidiTang10 "4611 / 64 "31 / 32 "€15.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78147600 Mill Viila Bastard Black 10 tuumaa
€15.07 / yksikkö