SOLBERG F-231P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QNR 3TLA4

SOLBERG F-231P-200 Tulosuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QNR Malli: F-231P-200Ristiviite: 3TLA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija12 1 / 4 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus12.25 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus135 cfm
Nännin pituus (tuumaa)12-1/4
pistorasia2 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusTemp. alueHinta
SOLBERG F-31P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QNQ 3TLA3 F-31P-200Huppu7 3 / 4 "7.25 "15 - 220 F€116.46
SOLBERG FT-31P-200 Imusuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2QPU 3TLE2 FT-31P-200avoin6"7.25 "-15 - 220 F€71.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-231P-200 Tulosuodatin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm
€207.22 / yksikkö