Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 1000019L4XXAA sähköinen kääntyvä sarana messinki 180 astetta | AD6VTL 4AZV1

RIXSON 1000019L4XXAA Sähköinen sarana messinki 180 astetta

Varastossa
Tuote: AD6VTL Malli: 1000019L4XXAARistiviite: 4AZV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kääntyvä sarana
Laakerityyppiholkki
VäriHopea
CornersNeliö
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti5
SairaalavinkkiEi
MateriaaliMessinki
AsennusTäysi Mortise
SuuntautuminenVasen käsi
Tapin materiaaliKarkaistu teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenHinta
RIXSON 1000019R4XXAA sähköinen kääntyvä sarana messinki 180 astetta | AD6VTK 4AZU9 1000019R4XXAAOikea käsi€901.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 1000019L4XXAA Sähköinen sarana messinki 180 astetta
€901.53 / yksikkö