SOLBERG CT-235P-300C tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNZ 4FY78

SOLBERG CT-235P-300C tyhjiösuodatin 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD7QNZ Malli: CT-235P-300CRistiviite: 4FY78

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,564.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Halkaisija13 1 / 2 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.5F243, 6JD32, 5Z189, 6JD30, 6JD31
Korkeus18.88 "
Tuloaukko3 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus300 cfm
pistorasia3 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.075
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CSL-843-125HC 5-mikroninen alipainesuodatin | AD7QNX 4FY76 CSL-843-125HC5 7 / 8 "4.375 "1-1 / 4 (F) NPT55 cfm1 1/4 (F) NPT€184.60
SOLBERG CSL-851-250HC-tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNY 4FY77 CSL-851-250HC8 3 / 4 "10.5 "2-1 / 2 (F) NPT210 cfm2 1/2 (F) NPT€629.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CT-235P-300C tyhjiösuodatin 5 mikronia
€1,564.83 / yksikkö