DAYTON Puhallin 15 5/8 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 9 , Purkausleveys (tuumaa): 7.5 , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 24.375 " , Kotelon pituus: 23.875 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 7.5 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1 3 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 15 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 5.875 "
TyyliMalliMoottorin kierroslukuPuhaltimen kierroslukuCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPHinta (ei alv)
A
7C321
17452625-8112.8/6.4Täysin suljettu184T5€3,356.51
A
7C319
1745246022907912.8/6.4Täysin suljettu184T5€3,331.66
A
7C246
1755246022907913.0/6.5Avaa tippuminen184T5€3,542.14
A
7C247
17552625-8113.0/6.5Avaa tippuminen184T5€3,566.98
A
7C245
17652275-788.4/4.2Avaa tippuminen182T3€3,543.68
A
7C314
17652275-788.0/4.0Täysin suljettu182T3€3,219.75
A
7C248
3490281528808318.3/9.1Avaa tippuminen184T7.5€3,463.57
A
7C249
34902920-8418.3/9.1Avaa tippuminen184T7.5€3,467.06
A
7C250
35003045-8725.4/12.7Avaa tippuminen213T10€4,030.27
A
7C251
35003180-8925.4/12.7Avaa tippuminen213T10€4,034.98
A
7C252
35003335-9025.4/12.7Avaa tippuminen213T10€4,093.90
A
7C322
3510281528808318.4/9.2Täysin suljettu213T7.5€3,652.53
A
7C325
35102920-8418.4/9.2Täysin suljettu213T7.5€3,660.43

Puhallin 15 5/8 tuumaa

Daytonin hihnavetoisia radiaalipuhaltimia käytetään korkeapaineisen ilmavirran tuottamiseen lämpimän tai kylmän ilman työntämiseksi ulos tuuletusaukkojen kautta. Ne sopivat ihanteellisesti kemialliseen käsittelyyn, kaasunpoistoon, pneumaattiseen siirtoon, kuivaukseen ja ilmastointisovelluksiin. Näissä puhaltimissa on teräspyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet ja teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely, mikä takaa tehokkaan toiminnan ympäristössä, jossa on pölyä, hiekkaa tai muita vieraita hiukkasia. Ne tarjoavat joustavuutta nopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman säteittäisiä puhaltimia pyörimisnopeuksilla 2275-3335 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?