SOLBERG CSL-851-250HC-tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNY 4FY77

SOLBERG CSL-851-250HC tyhjiösuodatin 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD7QNY Malli: CSL-851-250HCRistiviite: 4FY77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Halkaisija8 3 / 4 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC800A-7W, VFD8, VFD6D
Korkeus10.5 "
Tuloaukko2-1 / 2 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus210 cfm
pistorasia2 1/2 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CSL-843-125HC 5-mikroninen alipainesuodatin | AD7QNX 4FY76 CSL-843-125HC5 7 / 8 "4.375 "1-1 / 4 (F) NPT55 cfm1 1/4 (F) NPT€184.60
SOLBERG CT-235P-300C tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNZ 4FY78 CT-235P-300C13 1 / 2 "18.88 "3 (F) NPT300 cfm3 (F) NPT€1,564.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-851-250HC tyhjiösuodatin 5 mikronia
€629.69 / yksikkö