Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG CSL-843-125HC 5-mikroninen alipainesuodatin | AD7QNX 4FY76

SOLBERG CSL-843-125HC tyhjiösuodatin 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD7QNX Malli: CSL-843-125HCRistiviite: 4FY76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Halkaisija5 7 / 8 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC063P-1T, ​​VFC084P-5T, ​​VFC300P-5T, VFC300A-7W, VFC200P-5T, ​​VFC200A-7W, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Korkeus4.375 "
Tuloaukko1-1 / 4 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus55 cfm
pistorasia1 1/4 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CSL-851-250HC-tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNY 4FY77 CSL-851-250HC8 3 / 4 "10.5 "2-1 / 2 (F) NPT210 cfm2 1/2 (F) NPT€629.69
SOLBERG CT-235P-300C tyhjiösuodatin 5 mikronia AD7QNZ 4FY78 CT-235P-300C13 1 / 2 "18.88 "3 (F) NPT300 cfm3 (F) NPT€1,564.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-843-125HC tyhjiösuodatin 5 mikronia
€184.60 / yksikkö