VESTIL VHPS-sarjan manuaaliset pinoamiskoneet


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Keltainen Musta , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Nosto per kahva pumppu: 3 / 4 " , Max nostokorkeus: 62 " , Kantavuus: 1000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 50 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä
TyyliMalliMaks. Matkan pituusSäädettävät haarukatSäädettävät jalatMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäPalvelualueLeveysHinta (ei alv)
A
VHPS-NM-1000-AA
40.12 "KylläKyllä2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "- 62"54.75 "€2,687.45
Tarjouspyyntö
B
VHPS-NM-1000-FF
58.5 "EiEi3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "- 62"27.38 "€2,389.51
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?