EAGLE 945BIO Biohazardous Poly jäteastiat, 55.9cm x 45.8cm Koko | AD9FDZ ECN945BIRD / 4RF68

EAGLE 945BIO Biohazardous Poly jäteastiat, 55.9 cm x 45.8 cm

Varastossa
Tuote: AD9FDZ Malli: 945BIORistiviite: ECN945BIRD / 4RF68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard Step On jäteastia
Koko10 gal.
Väripunainen
Korkeus18 "
Pituus22 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.18 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
EAGLE 943BIO Biohazardous Poly jäteastiat, 6 gallonaa, 42cm x 34.3cm Koko | AD9FDY ECN943BIRD / 4RF67 943BIO6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "€142.98
EAGLE 947BIO Biohazardous Poly jäteastiat, 55.9cm x 45.8cm koko, punainen | AD9FEA ECN947BIRD / 4RF69 947BIO14 gal.21 "22 "21 "18 "€168.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 945BIO Biohazardous Poly jäteastiat, 55.9 cm x 45.8 cm
€171.11 / yksikkö