SOLBERG CSL-239-300C tyhjiösuodatin 3 Fnpt 300 Max Cfm | AE4EUX 5JRD8

SOLBERG CSL-239-300C tyhjiösuodatin 3 Fnpt 300 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUX Malli: CSL-239-300CRistiviite: 5JRD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,460.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Halkaisija13 1 / 4 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.5F243, 6JD32, 2EPR3, 2EPR4, 2EPT8, 2EPT9,
Korkeus15.75 "
Tuloaukko3 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus300 cfm
pistorasia3 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CT-235P-400C tyhjiösuodatin 4 tuuman Fnpt 5 mikronia 520 CFM | AB3GQT 1TBZ8 CT-235P-400C13 1 / 2 "18.88 "4 (F) NPT520 cfm4 (F) NPT€1,670.85
SOLBERG CSL-685P-1000F alipainesuodatin 10 laippaa 2900 maksimi CFM | AE4EUW 5JRD7 CSL-685P-1000F26 7 / 16 "57.5 "10 Laippa2900 CFM10 Laippa€12,348.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-239-300C tyhjiösuodatin 3 Fnpt 300 Max Cfm
€1,460.45 / yksikkö