SOLBERG CT-235P-400C tyhjiösuodatin 4 tuuman Fnpt 5 mikronia 520 CFM | AB3GQT 1TBZ8

SOLBERG CT-235P-400C tyhjiösuodatin 4 tuumaa Fnpt 5 mikronia 520 Cfm

Varastossa
Tuote: AB3GQT Malli: CT-235P-400CRistiviite: 1TBZ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,670.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Halkaisija13 1 / 2 "
TehokkuusluokitusYli 99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus18.88 "
Tuloaukko4 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus520 cfm
pistorasia4 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CSL-685P-1000F alipainesuodatin 10 laippaa 2900 maksimi CFM | AE4EUW 5JRD7 CSL-685P-1000F26 7 / 16 "57.5 "10 Laippa2900 CFM10 Laippa€12,348.89
SOLBERG CSL-239-300C tyhjiösuodatin 3 Fnpt 300 Max Cfm | AE4EUX 5JRD8 CSL-239-300C13 1 / 4 "15.75 "3 (F) NPT300 cfm3 (F) NPT€1,460.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CT-235P-400C tyhjiösuodatin 4 tuumaa Fnpt 5 mikronia 520 Cfm
€1,670.85 / yksikkö