Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-virtalähde 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T tasavirtalähde 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz

Varastossa
Tuote: AA2GCE Malli: SLT122040412TRistiviite: 10G805

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.62 "
Korkeus6.5 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet2/0.4
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite5 VDC, +/- 12-15 VDC
Huippuvahvistimet3/0.6/0.6
Power Rating10 W, 4.8 - 6 W
TyyliLineaarinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-virtalähde 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€422.94
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC-virtalähde 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30 W, 21.6 - 22.5 W11 "€551.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T tasavirtalähde 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz
€309.89 / yksikkö