Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-virtalähde 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T tasavirtalähde 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Varastossa
Tuote: AA2GCF Malli: SLT123101012TRistiviite: 10G806

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.5 "
Korkeus4"
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet3, 0.8--1.0
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite5 VDC, +/- 12-15 VDC
Huippuvahvistimet4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 ja 1.2
Power Rating15W, 12W
TyyliLineaarinen
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-virtalähde 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10 W, 4.8 - 6 W4"€274.69
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC-virtalähde 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30 W, 21.6 - 22.5 W11 "€468.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T tasavirtalähde 12-15vdc 3/1.0/0.8a
€350.63 / yksikkö