Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC-virtalähde 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T tasavirtalähde 12-15vdc 6/1.8/1.5a

Varastossa
Tuote: AA2GCG Malli: SLT126181812TRistiviite: 10G807

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.75 "
Korkeus4.87 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet6/1.8/1.5
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite5 VDC, +/- 12-15 VDC
Huippuvahvistimet7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 ja 2.25
Power Rating30 W, 21.6 - 22.5 W
TyyliLineaarinen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-virtalähde 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10 W, 4.8 - 6 W4"€309.89
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-virtalähde 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€422.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T tasavirtalähde 12-15vdc 6/1.8/1.5a
€551.05 / yksikkö