Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC-virtalähde 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN tasavirtalähde 5vdc 6a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AE4FQG Malli: SCP30S5B-DNRistiviite: 5JV87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.67 "
Korkeus4.72 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet6
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite5 VDC
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN DC-virtalähde 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€364.00
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T DC-virtalähde 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLineaarinen2.5 "5.62 "4.87 "47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€286.01
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T DC-virtalähde 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLineaarinen2.75 "4.87 "7"47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€419.06
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC-virtalähde 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLineaarinen1.62 "3.99 "4.84 "47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€165.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN tasavirtalähde 5vdc 6a 50/60hz
€322.89 / yksikkö