Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T DC-virtalähde 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T tasavirtalähde 5vdc 9a 47-63hz

Varastossa
Tuote: AD2NRW Malli: SLS-05-090-1TRistiviite: 3TA29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.75 "
Korkeus4.87 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet9
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite5 VDC
Power Rating45W
TyyliLineaarinen
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN DC-virtalähde 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€364.00
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T DC-virtalähde 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLineaarinen2.5 "5.62 "4.87 "47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€286.01
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC-virtalähde 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNVaihtaminen2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 65 astetta C.€322.89
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC-virtalähde 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLineaarinen1.62 "3.99 "4.84 "47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€165.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T tasavirtalähde 5vdc 9a 47-63hz
€419.06 / yksikkö