SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm -eristetty säiliö 36 tuuman pituus x 42 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DHA 20WT13

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm eristetty säiliö 36 tuumaa pituus x 42 tuumaa leveys polaarisininen

Varastossa
Tuote: AF7DHA Malli: PB11HLRistiviite: 20WT13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,758.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräASM-eristetty astia
VäriPolar sininen
Suorittaa loppuunHDPE
Taitettu korkeus28 "
Taitettu pituus36 "
Taitettu leveys42 "
Sisäkorkeus27 "
Sisäpituus33 "
Sisäleveys21 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliLLDPE
Ulkopuolella28 "
Ulkopituus36 "
Ulkopuolinen leveys42 "
tilavuus11 cu. ft.
Tilavuus11 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3923900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTaitettu leveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm -eristetty astia 24 tuuman pituus x 30 tuuman leveys napa-sininen | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,175.23
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm -eristetty säiliö 37 tuuman pituus x 30 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,180.55
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Asm -eristetty astia 40 tuuman pituus x 42 tuuman leveä napa-sininen | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,184.59
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm -eristetty astia 39-7 / 16, pituus x 43 tuumaa | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 cu. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,324.86
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm -eristetty astia 43, pituus x 49-1 / 2 tuumaa, W | AF7DHD 20WT16 PB3030 cu. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,562.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm eristetty säiliö 36 tuumaa pituus x 42 tuumaa leveys polaarisininen
€1,758.63 / yksikkö