SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm -eristetty astia 39-7 / 16, pituus x 43 tuumaa | AF7DHC 20WT15

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm eristetty säiliö 39-7/16 In Pituus x 43 In W

Varastossa
Tuote: AF7DHC Malli: PB11DXXRistiviite: 20WT15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,995.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräASM-eristetty astia
VäriPolar sininen
Suorittaa loppuunHDPE
Taitettu korkeus27-1 / 2 "
Taitettu pituus39-7 / 16 "
Taitettu leveys43 "
Sisäkorkeus24.75 "
Sisäpituus36.5 "
Sisäleveys22 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliLLDPE
Ulkopuolella27.5 "
Ulkopituus39.437 "
Ulkopuolinen leveys43 "
tilavuus11 cu. ft.
Tilavuus11 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)100.18
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi3923900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTaitettu leveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm -eristetty astia 24 tuuman pituus x 30 tuuman leveys napa-sininen | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,085.54
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm -eristetty säiliö 37 tuuman pituus x 30 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,263.26
SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm -eristetty säiliö 36 tuuman pituus x 42 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DHA 20WT13 PB11HL11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "36 "42 "€1,841.60
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Asm -eristetty astia 40 tuuman pituus x 42 tuuman leveä napa-sininen | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,053.47
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm -eristetty astia 43, pituus x 49-1 / 2 tuumaa, W | AF7DHD 20WT16 PB3030 cu. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,427.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm eristetty säiliö 39-7/16 In Pituus x 43 In W
€1,995.67 / yksikkö