SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm -eristetty astia 43, pituus x 49-1 / 2 tuumaa, W | AF7DHD 20WT16

SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm eristetty säiliö 43 tuumaa pituus x 49-1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AF7DHD Malli: PB30Ristiviite: 20WT16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,562.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräASM-eristetty astia
VäriPolar sininen
Suorittaa loppuunHDPE
Taitettu korkeus43-1 / 2 "
Taitettu pituus43 "
Taitettu leveys49.5 "
Sisäkorkeus32 "
Sisäpituus42 "
Sisäleveys26 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliLLDPE
Ulkopuolella43.5 "
Ulkopituus43 "
Ulkopuolinen leveys49.5 "
tilavuus30 cu. ft.
Tilavuus30 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)110.49
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTaitettu leveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm -eristetty astia 24 tuuman pituus x 30 tuuman leveys napa-sininen | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,175.23
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm -eristetty säiliö 37 tuuman pituus x 30 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,180.55
SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm -eristetty säiliö 36 tuuman pituus x 42 tuuman leveys Polaarinsininen | AF7DHA 20WT13 PB11HL11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "36 "42 "€1,758.63
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Asm -eristetty astia 40 tuuman pituus x 42 tuuman leveä napa-sininen | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,184.59
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm -eristetty astia 39-7 / 16, pituus x 43 tuumaa | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 cu. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,324.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm eristetty säiliö 43 tuumaa pituus x 49-1/2 tuumaa W
€2,562.75 / yksikkö