Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN8-8FV -liitinnippa 1 / 2-14 Runkoteräs | AF6WPA 20LJ34

SNAP-TITE VHN8-8FV-liittimen nippa 1/2-14 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WPA Malli: VHN8-8FVRistiviite: 20LJ34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus14 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PEAN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14 Runkoteräs | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€35.04
SNAP-TITE PHN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14 1/2 tuuman runkoteräs | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€17.12
SNAP-TITE PHN8-8M -liitinnippa 1 / 2-14 1/2 tuuman runkoteräs | AF6WDB 20LF96 PHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€16.55
SNAP-TITE VEAN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14 1/2 tuuman runkoteräs | AF6WLG 20LH70 VEAN8-8FNPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€62.66
SNAP-TITE VEAN8-8FV -liitinnippa 1 / 2-14 Runkoteräs | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€85.17
SNAP-TITE VEAN8-8M -liitin 1/2-14 1/2 tuuman runko teräs | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8MNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€66.32
SNAP-TITE VHN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14 1/2 tuuman runkoteräs | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€34.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN8-8FV-liittimen nippa 1/2-14 runko terästä
€41.13 / yksikkö